Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39797.056.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 9/16 Inch Pin Dia., 5PK | CG8RKY 41MD33

FABORY U39797.056.0250 Știft de șopă, lungime de 2-1/2 inchi, diametru știft de 9/16 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8RKY Model: U39797.056.0250Ref. cruce: 41MD33 / 178L94
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
€21.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaSimplu
Tip capCap
Lungime2 1 / 2 "
Pin Dia.9 / 16 "
Tip PinFără Pin
StandardASME B18.8.1
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4748
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39797.056.0250 Știft de șopă, lungime de 2-1/2 inchi, diametru știft de 9/16 inchi, 5 buc.
€21.99 /ambalaj