Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39798.043.0275 Clevis Pin, 2-3/4 Inch Length, 7/16 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RRF 41ME58

FABORY U39798.043.0275 Știft de șopă, lungime de 2-3/4 inchi, diametru știft de 7/16 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8RRF Model: U39798.043.0275Ref. cruce: 41ME58 / 178N18
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
€31.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare2 3 / 4
finalizareaPlacat cu zinc
Tip capCap
Lungime2 3 / 4 "
Pin Dia.7 / 16 "
Tip PinFără Pin
StandardASME B18.8.1
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6125
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39798.043.0275 Știft de șopă, lungime de 2-3/4 inchi, diametru știft de 7/16 inchi, 10 buc.
€31.01 /ambalaj