Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U47550.075.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 3/4-10 | CG8RVF 41VA48

FABORY U47550.075.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 3/4-10

În stoc
Articol: CG8RVF Model: U47550.075.0001Crucea Ref: 41VA48
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
€20.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
CalitateNeclasat
Înălţime1.31 - 1.44 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
StandardASME B18.6.9
StilPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Anvergura aripilor2.62 - 2.76 in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0842
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U47550.075.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 3/4-10
€20.09 /unitate