Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51000.037.0350 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 10PK | CG8RVM 40TW52

FABORY U51000.037.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8RVM Model: U51000.037.0350Ref. cruce: 40TW52 / 42JZ15
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
€20.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5625 "
Lungime3 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 în
Rockwell HardnessB95 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5337
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51000.037.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8, 10 buc.
€20.04 /ambalaj