Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51010.050.0200 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 10PK | CG8RXH 41UG99

FABORY U51010.050.0200 Șurub de robinet, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8RXH Model: U51010.050.0200Crucea Ref: 41UG99

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului11 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.75 "
Lungime2 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessHRB95 la HRC32
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100 până la 150 KSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.616
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51010.050.0200 Șurub de robinet, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, 10 buc.
€23.97 /ambalaj