Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51109.031.0001 Lock Nut, 0.68 Inch Flange Dia., 5/16-24 Thread Size, 18-8 Grade, 25PK | CG8TCX 41MG65

FABORY U51109.031.0001 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.68 inch, dimensiune filet 5/16-24, grad 18-8, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8TCX Model: U51109.031.0001Ref. cruce: 41MG65 / 177Y11

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Tip piulițăPiuliță cu flanșă cu autoblocare - zimțată
StandardIFI-145
StilPiuliță cu flanșă cu autoblocare - zimțată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lățimea peste apartamente1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9922
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeStilSistem de măsurarePreț
FABORY B12470.025.0001 Piuliță de blocare, 0.505 inch diametru flanșă, dimensiune filet 1/4-20, grad 8 grad | CG7BKE 177X90 B12470.025.0001Oţel1/4 "-20Oxid negruOxid negruGrad 8-Piuliță cu flanșă cu autoblocareInch€424.70
RFQ
FABORY B12470.062.0001 Piuliță de blocare, 1.281 inch diametru flanșă, dimensiune filet 5/8-11, grad 8 grad | CG7BKJ 177X94 B12470.062.0001Oţel5/8 "-11Oxid negruOxid negruGrad 8-Piuliță cu flanșă cu autoblocareInch€725.26
RFQ
FABORY B12470.075.0001 Piuliță de blocare, 1.5 inch diametru flanșă, dimensiune filet 3/4-10, grad 8 grad | CG7BKK 177X95 B12470.075.0001Oţel3/4 "-10Oxid negruOxid negruGrad 8-Piuliță cu flanșă cu autoblocareInch€687.54
RFQ
FABORY B51108.025.0001 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.505 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8 | CG7KGN 177Y06 B51108.025.0001Oţel inoxidabil1/4 "-20SimpluSimplu18-8-Piuliță cu flanșă cu autoblocareInch€576.55
RFQ
FABORY B51108.037.0001 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.75 inch, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8 | CG7KGQ 177Y08 B51108.037.0001Oţel inoxidabil3/8 "-16SimpluSimplu18-8-Piuliță cu flanșă cu autoblocareInch€538.36
RFQ
FABORY B51109.037.0001 Piuliță de blocare, diametru flanșă 0.75 inch, dimensiune filet 3/8-24, grad 18-8 | CG7KGV 177Y12 B51109.037.0001Oţel inoxidabil3/8 "-24SimpluSimplu18-8-Piuliță cu flanșă cu autoblocareInch€584.32
RFQ
FABORY U12470.025.0001 Piuliță de blocare, 0.505 inch diametru flanșă, dimensiune filet 1/4-20, grad 8 grad | CG8MEA 41MG42 U12470.025.0001Oţel1/4 "-20Oxid negruOxid negruGrad 8-Piuliță cu flanșă cu autoblocare - zimțatăInch€16.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51109.031.0001 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.68 inch, dimensiune filet 5/16-24, grad 18-8, 25 buc.
€11.33 /ambalaj