Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51560.341.0250 Pin conic, dimensiune #6 X 2-1/2, grad 18-8 | CG8TYH 41LM48

FABORY U51560.341.0250 Ştift conic, dimensiune #6 X 2-1/2, grad 18-8

În stoc
Articol: CG8TYH Model: U51560.341.0250Crucea Ref: 41LM48
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
€12.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Dia de sfârșit mare.0.342 - 0.343 "
Lungime2 1 / 2 "
Tip PinStandard
Mărimea# 6 x 2 1/2
Diafragmă mică.#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0279
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51560.341.0250 Ştift conic, dimensiune #6 X 2-1/2, grad 18-8
€12.87 /unitate