Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51560.341.0350 Pin conic, dimensiune #6 X 3-1/2, grad 18-8 | CG8TYL 41LM51

FABORY U51560.341.0350 Ştift conic, dimensiune #6 X 3-1/2, grad 18-8

În stoc
Element: CG8TYL Model: U51560.341.0350Crucea Ref: 41LM51
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
€17.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Dia de sfârșit mare.0.342 - 0.343 "
Lungime3 1 / 2 "
Tip PinStandard
Mărimea# 6 x 3 1/2
Diafragmă mică.#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51560.341.0350 Ştift conic, dimensiune #6 X 3-1/2, grad 18-8
€17.23 /unitate