Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51560.409.0350 Pin conic, dimensiune #7 X 3-1/2, grad 18-8 | CG8TYQ 41LM55

FABORY U51560.409.0350 Ştift conic, dimensiune #7 X 3-1/2, grad 18-8

În stoc
Articol: CG8TYQ Model: U51560.409.0350Crucea Ref: 41LM55

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€26.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Dia de sfârșit mare.0.408 - 0.410 "
Lungime3 1 / 2 "
Tip PinStandard
Mărimea# 7 x 3 1/2
Diafragmă mică.#7
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51560.409.0350 Ştift conic, dimensiune #7 X 3-1/2, grad 18-8
€26.12 /unitate