Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51562.250.0200 Taper Pin, #4 X 2 Size, 1/4-28 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8TZF 41LN11

FABORY U51562.250.0200 Pin conic, dimensiune #4 X 2, dimensiune filet 1/4-28, grad 18-8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8TZF Model: U51562.250.0200Crucea Ref: 41LN11

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€59.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Dia de sfârșit mare.0.249 - 0.251 "
Lungime2 "
Tip PinFilet exterior cu piuliță
Mărimea# 4 x 2
Diafragmă mică.0.206 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-28

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0117
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nuca

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51562.250.0200 Pin conic, dimensiune #4 X 2, dimensiune filet 1/4-28, grad 18-8, 5 buc.
€59.50 /ambalaj