Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U55580.037.0100 Știft de diblu, diametru nominal de 3/8 inch, grad 316, diametru știft de 0.375 inch, 25 buc | CG8UTQ 41VA16

FABORY U55580.037.0100 Diblu știft, 3/8 inch diametru nominal, grad 316, 0.375 inch știft diametru, 25PK

În stoc
Articol: CG8UTQ Model: U55580.037.0100Crucea Ref: 41VA16

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€255.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)13850
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaSimplu
Calitate316
Lungime1 "
Diametru nominal3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Stil PinTeren neîntărit
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3686
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U55580.037.0100 Diblu știft, 3/8 inch diametru nominal, grad 316, 0.375 inch știft diametru, 25PK
€255.76 /ambalaj