Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U55810.043.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 7/16-14, grad 316 | CG8UUZ 41VA70

FABORY U55810.043.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 7/16-14, grad 316

În stoc
Articol: CG8UUZ Model: U55810.043.0001Crucea Ref: 41VA70

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€5.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Calitate316
Înălţime0.87 - 1.00 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
StandardASME B18.6.9
StilPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Anvergura aripilor1.81 - 1.94 in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0338
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U55810.043.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 7/16-14, grad 316
€5.89 /unitate