Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FACOM FA-185.20AVSE Clești cu vârf lung 7-7/8 2-23/32 Fălci | AC4ZYF 32H703

FACOM FA-185.20AVSE Clești cu cap lung 7-7/8 2-23/32 Fălci

În stoc
Articol: AC4ZYF Model: FA-185.20AVSECrucea Ref: 32H703
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
€138.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas cu ac izolat
Capacitate / Material de tăiereSârmă de 1-3 / 8 "
Manipulați culoareaPortocaliu
Tip mânerIzolat
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului2 23 / 32 "
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii1.375 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.375 "
NesparkingNu
Lungime totală7.875 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 8 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206030
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FACOM FA-185.20AVSE Clești cu cap lung 7-7/8 2-23/32 Fălci
€138.18 /unitate