Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FACOM FT-J.151AVSE Minge cu clichet izolată 3/8 x 7 in | AC4ZVH 32H625

FACOM FT-J.151AVSE Minge cu clichet izolată 3/8 x 7 in

În stoc
Articol: AC4ZVH Model: FT-J.151AVSECrucea Ref: 32H625
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
€228.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet izolat
CuloriPortocaliu
Dimensiunea unității3 / 8 "
MaterialBi-material
Max. Folosiți tensiunea1000VAC / 1500VDC
Lungime totală7"
InversareaFără inversare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207906000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
FACOM FT-S.151AVSE Minge cu clichet izolată 1/2 x 10-3/8 inci | AC4ZVF 32H623 FT-S.151AVSE1 / 2 "10.375 "€307.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FACOM FT-J.151AVSE Minge cu clichet izolată 3/8 x 7 in
€228.50 /unitate