RULMENȚI FAG 22213-E1 Rulmenți sferici Alezajul cu două rânduri 65 mm | AJ2HKV 4YWA6

FAG BEARINGS 22213-E1 Rulment sferic Alezajul cu două rânduri 65 mm

Articol: AJ2HKV Model: 22213-E1Crucea Ref: 4YWA6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu role sferice
Materialul cuștilorTablă
Capacitate de încărcare dinamică202,000
Ungeresubstanță conservantă
În afara Dia.120
Capacitate de încărcare statică210,000
Temp. Gamă-22 - +392
TipDublu rând
Lăţime31

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5649
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)12.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAG BEARINGS 22213-E1 Rulment sferic Alezajul cu două rânduri 65 mm