FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Rulment cu bile cu contact unghiular 35mm | AH3KUT 32PG79

FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Rulment cu bile cu contact unghiular 35mm

Element: AH3KUT Model: 3207-BD-TVH-C3Crucea Ref: 32PG79

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile cu contact unghiular
Toleranță ABEC3
Bore Dia.35mm
Materialul cuștilorPA66
Unghiul de contact (grad)30
Capacitate de încărcare dinamică9217
RPM max10,100
În afara Dia.72mm
Capacitate de încărcare statică6744
Temp. Gamă-68 grade până la 248 grade F
TipDublu rând
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.523
Înălțimea navei (cm)3.29
Lungimea navei (cm)8.78
Lățimea navei (cm)8.78
Tara natalaSK

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Materialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăTemp. GamăPreț
FAG BEARINGS 3209-BD Rulment cu bile cu contact unghiular 8300 rpm | AH3KUP 32PF88 3209-BD30.2mm45mmOţel11,240830085mm8768-68 grade până la 392 grade F-
RFQ
FAG BEARINGS 3304-BD Rulment cu bile cu contact unghiular 5530 lb. | AH3KUQ 32PF98 3304-BD22.2mm20mmOţel553014,70052mm3574-68 grade până la 392 grade F-
RFQ
FAG BEARINGS 3314-BD Rulment cu bile cu contact unghiular 38,667 lb. | AH3KUR 32PG16 3314-BD63.5mm70mmOţel38,6674550150mm30,349-68 grade până la 392 grade F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Rulment cu bile cu contact unghiular 35mm