FAG BEARINGS 3314-BD Rulment cu bile cu contact unghiular 38,667 lb. | AH3KUR 32PG16

FAG BEARINGS 3314-BD Rulment cu bile cu contact unghiular 38,667 lb.

Element: AH3KUR Model: 3314-BDCrucea Ref: 32PG16

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile cu contact unghiular
Toleranță ABEC3
Bore Dia.70mm
Materialul cuștilorOţel
Unghiul de contact (grad)30
Capacitate de încărcare dinamică38,667
RPM max4550
În afara Dia.150mm
Capacitate de încărcare statică30,349
Temp. Gamă-68 grade până la 392 grade F
TipDublu rând
Lăţime63.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5679
Înălțimea navei (cm)7.74
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)18.29
Tara natalaSK

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Materialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăTemp. GamăPreț
FAG BEARINGS 3209-BD Rulment cu bile cu contact unghiular 8300 rpm | AH3KUP 32PF88 3209-BD30.2mm45mmOţel11,240830085mm8768-68 grade până la 392 grade F-
RFQ
FAG BEARINGS 3304-BD Rulment cu bile cu contact unghiular 5530 lb. | AH3KUQ 32PF98 3304-BD22.2mm20mmOţel553014,70052mm3574-68 grade până la 392 grade F-
RFQ
FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Rulment cu bile cu contact unghiular 35mm | AH3KUT 32PG79 3207-BD-TVH-C327mm35mmPA66921710,10072mm6744-68 grade până la 248 grade F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAG BEARINGS 3314-BD Rulment cu bile cu contact unghiular 38,667 lb.