Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FAG BEARINGS HC6307-2RSR-TVH-L207-C3 Rulment cu bile etanșat 80 mm Diametru exterior 21 mm Lățime | AH6PTL 36EA20

FAG BEARINGS HC6307-2RSR-TVH-L207-C3 Rulment cu bile etanșat 80 mm diametru exterior 21 mm lățime

În stoc
Articol: AH6PTL Model: HC6307-2RSR-TVH-L207-C3Crucea Ref: 36EA20
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
€2,422.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Material rulmentOţel
Bore Dia.35mm
Materialul cuștilorPoliamidă
Capacitate de încărcare dinamică33,500 lb.
Numărul industrieiHC6307-2RSR-TVH-L207-C3
UngereAsonic GHY 72
RPM max5600
În afara Dia.80 mm
Material sigiliuElastomer de acrilonitril butadien
Capacitate de încărcare statică13,200 lb.
Temp. Gamă32 de grade până la 248 de grade F
TipDublu sigilat
Lăţime21mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)9.2
Lungimea navei (cm)9.2
Lățimea navei (cm)2.41
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Rând unic / Rând dublu: Rând unic

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăBore Dia.Materialul cuștilorTipLăţimeCapacitate de încărcare dinamicăNumărul industrieiRPM maxPreț
RULMENȚI FAG 6215-J20AA-C3 Rulment cu bile deschis 130 mm Diametru exterior 25 mm Lățime | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332 de grade până la 302 de grade F75mmOţelOperatii Deschise25mm70,000 Lb.6215-J20AA-C37800-
RFQ
RULMENȚI FAG 6217-J20AA-C3 Rulment cu bile deschis 150 mm Diametru exterior 28 mm Lățime | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C332 de grade până la 302 de grade F85mmOţelOperatii Deschise28mm89,000 lb.6217-J20AA-C36700-
RFQ
RULMENȚI FAG 6218-J20AA-C3 Rulment cu bile deschis 160 mm Diametru exterior 30 mm Lățime | AH6PRW 36EA06 6218-J20AA-C332 de grade până la 302 de grade F90mmOţelOperatii Deschise30mm102,000 Lb.6218-J20AA-C36300€401.89
RULMENȚI FAG 6309-J20AA-C3 Rulment cu bile deschis 100 mm Diametru exterior 25 mm Lățime | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332 de grade până la 302 de grade F45mmOţelOperatii Deschise25mm56,000 lb.6309-J20AA-C39500€1,243.63
RULMENȚI FAG 6311-J20AA-C3 Rulment cu bile deschis 120 mm Diametru exterior 29 mm Lățime | AH6PRY 36EA08 6311-J20AA-C332 de grade până la 302 de grade F55mmOţelOperatii Deschise29mm83,000 lb.6311-J20AA-C38500€1,821.45
RULMENȚI FAG 6312-J20AA-C3 Rulment cu bile deschis 130 mm Diametru exterior 31 mm Lățime | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C332 de grade până la 302 de grade F60mmOţelOperatii Deschise31mm89,000 lb.6312-J20AA-C37900€1,889.27
RULMENȚI FAG 6313-J20AA-C3 Rulment cu bile deschis 140 mm Diametru exterior 33 mm Lățime | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332 de grade până la 302 de grade F65mmOţelOperatii Deschise33mm100,000 lb.6313-J20AA-C37300€2,067.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAG BEARINGS HC6307-2RSR-TVH-L207-C3 Rulment cu bile etanșat 80 mm diametru exterior 21 mm lățime
€2,422.29 /unitate