Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALCON LOCK 512TP313AN Tragere pentru scut cu blocare și piesa mare | AE7GRW 5YFC2

FALCON LOCK 512TP313AN Tragere pentru blazon cu blocare și piese pentru degetul mare

În stoc
Articol: AE7GRW Model: 512TP313ANCrucea Ref: 5YFC2
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
€524.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutcheon Trageți cu blocare și piesă degetului mare
finalizareaDuranodic anodizat
Se potrivește cu lățimea stilei4"
Pentru grosimea ușii1-3/4" to 2-1/4"
Calitate1
Max. Înălțimea ușii94 "
Max. Lățimea ușii48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolPreț
FALCON LOCK 512NL313AN Tragere pentru scut cu blocare și piesa mare | AE7GRU 5YFA8 512NL313ANDuranodic anodizatScutcheon Trageți cu blocare și piesă degetului mare€423.60
FALCON LOCK 512TPUS28 Tragere pentru scut cu piesa mare Seria 25 | AE7GRX 5YFC3 512TPUS28din aluminiu anodizatScutcheon Pull cu Thumbpiece€559.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALCON LOCK 512TP313AN Tragere pentru blazon cu blocare și piese pentru degetul mare
€524.37 /unitate