Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FANTECH 484164 Control viteză cu placă Decora, 120V, 5A | CL3ZPM

FANTECH 484164 Control viteză cu placă Decora, 120V, 5A

În stoc
Articol: CL3ZPM Model: 484164Ref încrucișat: IPF 05

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€127.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl de viteza

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.446
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiMax. PuterePreț
FANTECH WC 15 viteze de control cu ​​comutator pornit-oprit, montare la suprafață, 120 V, 5 A | AA7FJN 15W819 WC 155575€50.97
Controlul vitezei FANTECH KBWC-115K, 15A, 115V | AA7FJR 15W823 KBWC-115K151725€179.82
FANTECH 32731 Control de viteză pentru ventilator ECM, 10V DC | CL3ZPL 32731--€103.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 484164 Control viteză cu placă Decora, 120V, 5A
€127.51 /unitate