SANI-LAV 58FFL Stație de spălat 80 inch Lungime 20 inch Lățime 45 inch Înălțime | AD3LVM 40D740

SANI-LAV 58FFL Stație de spălat 80 inch Lungime 20 inch Lățime 45 inch Înălțime

Element: AD3LVM Model: 58FFLCrucea Ref: 40D740
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,647.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de spălare
Conform ADANu
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate10 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului8"
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului77 "x 16-1 / 2"
CuloriSilver
Deschidere de scurgere2"
Diametrul orificiului robinetului.7 / 8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiMânerele lamei pentru încheietura mâinii
finalizareaSatin
Rata de curgere1.5 g / min
Ecartament16
Tip montarePerete
Numărul de găuri8
Număr de stații4
Inălțime totală45 "
Lungime totală80 "
Lățimea totală20 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.7
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)213.36
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriSplash în spateAdâncimea boluluiNumăr de stațiiInălțime totalăLungime totalăSplash lateralCu Robinet / Fără RobinetPreț
SANI-LAV 54W1 Stație de spălat 40 inch Lungime 20 inch Lățime 18 inch Înălțime | AB7KPF 23PH41 54W11Da8"218 "40 "NuCu robinet€3,904.85
SANI-LAV 54FSL Stație de spălare 40 inch Lungime 20 inch Lățime 45 inch Înălțime | AD3LUU 40D723 54FSL2Da8"245 "40 "NuCu robinet€5,423.62
SANI-LAV 54FFL Stație de spălat 40 inch Lungime 20 inch Lățime 45 inch Înălțime | AD3LUV 40D724 54FFL4Da8"245 "40 "NuCu robinet€5,403.79
SANI-LAV 54FAL Stație de spălat 40 inch Lungime 20 inch Lățime 45 inch Înălțime | AD3LUW 40D725 54FAL2Da8"245 "40 "NuCu robinet€6,975.09
SANI-LAV 54FBL Stație de spălat 40 inch Lungime 20 inch Lățime 45 inch Înălțime | AD3LUX 40D726 54FBL2Da8"245 "40 "NuCu robinet€6,968.03
SANI-LAV 54WSL Stație de spălare 40 inch Lungime 20 inch Lățime 18 inch Înălțime | AD3LUY 40D727 54WSL2Da8"218 "40 "NuCu robinet€3,800.37
SANI-LAV 54WFL Stație de spălare portabilă 40 inch Lungime 20 inch Lățime | AD3LUZ 40D728 54WFL4Da8"218 "40 "NuCu robinet€4,001.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV 58FFL Stație de spălat 80 inch Lungime 20 inch Lățime 45 inch Înălțime
€8,647.75 /unitate