Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FANTECH WC 15 viteze de control cu ​​comutator pornit-oprit, montare la suprafață, 120 V, 5 A | AA7FJN 15W819

FANTECH 411102 Controlul vitezei cu comutator pornit-oprit, montare la suprafață, 120 V, 5 A

În stoc
Post: AA7FJN Model: WC 15Crucea Ref: WC15
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
€50.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl de viteza
Se potriveșteCutie de bandă standard
Max. Amperi5
Max. Putere575
Culoarea plăciiAluminiu periat
Schimbați culoareaNegru, aluminiu periat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)7.6
Lățimea navei (cm)10.2
Codul HS8537109070
Tara natalaHK

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiMax. PuterePreț
Controlul vitezei FANTECH KBWC-115K, 15A, 115V | AA7FJR 15W823 KBWC-115K151725€179.82
FANTECH 32731 Control de viteză pentru ventilator ECM, 10V DC | CL3ZPL 32731--€103.95
FANTECH 484164 Control viteză cu placă Decora, 120V, 5A | CL3ZPM 484164--€127.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 411102 Controlul vitezei cu comutator pornit-oprit, montare la suprafață, 120 V, 5 A
€50.97 /unitate