Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Controlul vitezei FANTECH KBWC-115K, 15A, 115V | AA7FJR 15W823

FANTECH Controlul vitezei KBWC-115K, 15A, 115V

În stoc
Articol: AA7FJR Model: KBWC-115KCrucea Ref: 15W823
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
€179.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl de viteza
Se potriveșteCutie de bandă standard
Max. Amperi15
Max. Putere1725
Culoarea plăciiAluminiu periat
Schimbați culoareaAluminiu periat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8537109070
Tara natalaHK

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiMax. PuterePreț
FANTECH WC 15 viteze de control cu ​​comutator pornit-oprit, montare la suprafață, 120 V, 5 A | AA7FJN 15W819 WC 155575€50.97
FANTECH 32731 Control de viteză pentru ventilator ECM, 10V DC | CL3ZPL 32731--€103.95
FANTECH 484164 Control viteză cu placă Decora, 120V, 5A | CL3ZPM 484164--€127.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH Controlul vitezei KBWC-115K, 15A, 115V
€179.82 /unitate