FANTECH RVF6XL Ventilator cu montare exterior, conductă de 6 inchi, 381 cfm, 120 V, 1 fază | AE7ZEG 6C513

FANTECH 40043 Ventilator montat exterior, conductă de 6 inchi, 381 cfm, 120 V, 1 fază

În stoc
Articol: AE7ZEG Model: RVF6XLReferință transversală: RVF 6 XL

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€507.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare de perete
amperi1.46
CFM @ 0.100-In. SP360
CFM @ 0.200-In. SP346
CFM @ 0.400-In. SP315
CFM @ 0.600-In. SP285
CFM @ 0.800-In. SP258
Se potrivește cu conducta Dia.6"
Adâncimea locuinței6"
Finisajul locuințelorPulbere
Înălțimea carcasei17 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei14.25 "
Hz60
Max. Temp admisie140 grade F
Locație de montarePerete
Fază1
Control de viteza1DGV1
TipMuntele exterior
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.0975
Înălțimea navei (cm)20.3
Lungimea navei (cm)35.6
Lățimea navei (cm)27.9
Codul HS8414513000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelamperiCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Înălțimea carcaseiLățimea carcaseiLocație de montarePreț
Ventilator FANTECH RVF 6 cu montare exterioară, conductă de 6 inchi, 120 V, 1 fază | AA7FHN 15W795 RVF 60.8402202046"13 "10.25 "În afara zidului€404.68
Fantech RVF 8XL ventilator cu montare exterioară, conductă de 8 inchi, 120 V, 1 fază | AA7FHP 15W796 RVF 8XL1.424103928"17 "14.25 "În afara zidului€693.80
FANTECH RVF4XL Ventilator cu montare exterioară, conductă de 4 inchi, 189 cfm, 120 V, 1 fază | AE7ZEF 6C511 RVF4XL0.841801724"13 "10.25 "Perete€394.51
FANTECH 40040 Ventilator cu montare exterioară, conductă de 4 inchi, 120 V, 1 fază | CL3ZNH 40040-------€388.08
FANTECH 44860 Ventilator cu montare exterioară, motor EC, conductă de 4 inchi, 120 V, 1 fază | CL3ZNJ 44860-------€627.86
FANTECH 44861 Ventilator cu montare exterior, motor EC, conductă de 6 inchi, 120 V, 1 fază | CL3ZNK 44861-------€724.87
FANTECH 44862 Ventilator cu montare exterior, motor EC, conductă de 8 inchi, 120 V, 1 fază | CL3ZNL 44862-------€863.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 40043 Ventilator montat exterior, conductă de 6 inchi, 381 cfm, 120 V, 1 fază
€507.09 /unitate