Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO A131 Suflanta de tiraj 115V 1/50 CP | AD4FJJ 41H444

FASCO A131 Suflanta de tiraj 115V 1/50 CP

În stoc
Articol: AD4FJJ Model: A131Crucea Ref: 41H444
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
€523.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de cuptor cu tiraj indus
amperi1.1
Adâncime5-7/8 "
Se potrivește mărciiNordyne
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model6212850
Înălţime7.75 "
HP1/50
MaterialOțel din aluminiu
ComentariiProdus utilizat numai ca înlocuire directă OEM. Orice altă utilizare constituie o aplicație greșită, ceea ce anulează garanția și poate crea condiții nesigure
TipÎnlocuire
Voltaj115
Watts83
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)19.85
Lungimea navei (cm)29.85
Lățimea navei (cm)21.91
Codul HS8414596060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înlocuiește Nordyne 6212850

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiAdâncimeWattsLăţimeSe potrivește mărciiPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimePreț
FASCO A086 Suflanta de tiraj 115V 1/25 CP | AD4FJA 41H436 A0861151.36-3/8 "1189"Rheem7030207.875 "€621.72
FASCO A142 Suflanta de tiraj 115V 1/20 CP | AD4FJB 41H437 A1421150.76-3/8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "€1,010.45
FASCO A157 Suflanta de tiraj 115V 1/35 CP | AD4FJC 41H438 A1571151.35-3/4 "719"SoțB18590058.875 "€406.34
FASCO A064 Suflanta de tiraj 115V 1/55 CP | AD4FJD 41H439 A0641150.6505-7/8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "€399.43
FASCO A079 Suflanta de tiraj 115V 1/50 CP | AD4FJE 41H440 A0791151.15-7/8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "€428.50
FASCO A088 Suflanta de tiraj 115V 1/25 CP | AD4FJF 41H441 A0881151.36-1/2 "939"Evcon/York2940-3917.875 "€660.32
FASCO A090 Suflanta de tiraj 115V 1/50 CP | AD4FJG 41H442 A0901151.15-7/8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "€509.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO A131 Suflanta de tiraj 115V 1/50 CP
€523.83 /unitate