Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor Hvac FASCO D219 1/8 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LTD 38N525

FASCO D219 Motor Hvac 1/8 CP 3000 rpm 115v 3.3

În stoc
Element: AC7LTD Model: D219Crucea Ref: 38N525
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
€494.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.3.3 "
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le3.3
Amplificatori de încărcare completă1.8
HP1/8
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax5.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montareștift
Model de montare2-7/8 x 2-7/8
RPM pe placa de identificare3000
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1801-3000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului2.25 "
Tipul axuluiPlat
Locația știftului4 / SE
Stud / Base Mtg. Model2-7/8 x 2-7/8"
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1835
Înălțimea navei (cm)8.57
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)8.57
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Motorul Fasco D219 HVAC este ideal pentru pornirea fără probleme a echipamentelor de ventilație. Este util pentru scăderea silențioasă a temperaturii în unitățile de producție, depozite și spații de lucru comerciale.

Caracteristici:

  • Motorul Fasco D219 HVAC are un condensator divizat permanent care scade puterea consumată pentru o anumită sarcină.
  • Dispune de o carcasă TEFC și știfturi extinse pentru a asigura o instalare ușoară și sigură.
  • Motorul său este reversibil și se poate roti atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic.
  • Acest motor HVAC monofazat are un cadru de oțel pentru a asigura durabilitatea.
  • Are izolație clasa B pentru protecție termică.
  • Motorul Fasco D219 HVAC are un arbore plat cu rulmenți cu bile la ambele capete pentru o transmisie fără sudură a puterii.

Întrebări frecvente:

Î. Cum pot determina dacă motorul meu Fasco HVAC funcționează eficient?

A. Monitorizarea consumului de energie, controlul constant al temperaturii și întreținerea regulată vă pot ajuta să evaluați eficiența motorului dvs. HVAC.

Î. Care sunt sarcinile cheie de întreținere pentru menținerea în stare bună a motoarelor HVAC?

A. Sarcinile obișnuite de întreținere includ curățarea sau înlocuirea filtrelor de aer, lubrifierea pieselor mobile, verificarea conexiunilor electrice și inspectarea motorului pentru uzură.

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axRulmențiTaxăDesign motorProiectare incinte motorAplicație sub motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiPreț
Motor FASCO D200 Hvac 1/85 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€145.08
FASCO D201 Motor Hvac 1/85 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€147.63
Motor FASCO D608 Hvac 3.3 inch 1/50 CP 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€198.09
FASCO D209 Motor Hvac 1/30 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€193.25
Motor Hvac FASCO D208 1/30 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€197.08
FASCO D214 Motor Hvac 1/20 CP 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritComplet închis, ventilatorDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€353.03
Motor Hvac FASCO D215 1/20 CP 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "MingeTransmisie continuăPolul umbritComplet închis, ventilatorDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€389.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO D219 Motor Hvac 1/8 CP 3000 rpm 115v 3.3
€494.67 /unitate