Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO D540 Motor HVAC TEAO 1/100 CP 1550 rpm Stud | AH3KPN 32NA53

FASCO D540 Motor HVAC TEAO 1/100 CP 1550 rpm

În stoc
Articol: AH3KPN Model: D540Crucea Ref: 32NA53

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€144.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.3 "
Lungime cablu13 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le3.3
Amplificatori de încărcare completă0.60
HP1/100
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax2.156 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorDirect Drive Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1550
Fază1
Plug Type2 vârfuri nepolarizate
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului2.25 "
Locația știftului4/Ambele capete
Stud / Base Mtg. Model2-27-32" x 90 de grade
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0485
Înălțimea navei (cm)10.48
Lungimea navei (cm)21.27
Lățimea navei (cm)9.53
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Nr. De viteze: 1

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAmplificatori de încărcare completăLungime mai mică axLungimea axuluiLocația știftuluiPreț
FASCO D1109 Motor HVAC TEAO 1/100 CP 1550 rpm Manșon | AH3KPG 32NA46 D11098"0.702"1.25 "2/Ambele capete€163.05
FASCO D541 Motor HVAC TEAO 1/100 CP 1550 rpm 115V | AH3KPP 32NA54 D54113 "0.602.156 "2.25 "4/Ambele capete€163.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO D540 Motor HVAC TEAO 1/100 CP 1550 rpm
€144.89 /unitate