Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FAST CAP PC-1/4 POCKET CHISEL Dalta pentru lemn 1/4 inch x 8-3/4 inch | AC9VDP 3KJR6

FAST CAP Dalta de buzunar PC-1/4 Dalta pentru lemn 1/4 inch x 8-3/4 inch

În stoc
Element: AC9VDP Model: PC-1/4 POCKET DALTACrucea Ref: 3KJR6
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
€53.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDălți de lemn
Lungime8.75 "
MaterialOțel de scule cu un înalt nivel de carbon cu mâner albastru din nailon 66
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 4 "
TipBuzunar pliant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8205306000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Încuietori deschise pentru utilizare manuală sau ciocane, pliuri pentru depozitare și pentru a proteja lama, mai multe dalte pot fi prinse împreună atunci când nu sunt utilizate

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea sfaturilorPreț
FAST CAP PC-1/2 POCKET CHISEL Dalta pentru lemn 1/2 inch x 8-3/4 inch | AC9VDR 3KJR8 PC-1/2 DALĂ DE BUZUNĂOțel de scule cu un înalt nivel de carbon cu mâner galben din nailon 661 / 2 "€55.38
FAST CAP PC-3/4 POCKET CHISEL Dalta pentru lemn 3/4 inch x 8-3/4 inch | AC9VDU 3KJT1 PC-3/4 DALĂ DE BUZUNĂOțel de scule cu un înalt nivel de carbon cu mâner verde din nailon 663 / 4 "€56.57
FAST CAP PC-1 POCKET CHISEL Dalta pentru lemn 1 inch x 8-3/4 inch | AC9VDW 3KJT3 DALTA DE BUZUNĂ PC-1Unelte cu unelte cu conținut ridicat de carbon cu mâner roșu din nailon 661"€55.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAST CAP Dalta de buzunar PC-1/4 Dalta pentru lemn 1/4 inch x 8-3/4 inch
€53.81 /unitate