FAZTEK 13FT9025-72 Extrudare a ramei un singur canal L 72 in | AF2KLF 6UNT9

FAZTEK 13FT9025-72 Extrudere a ramei un singur canal L 72 in

Articol: AF2KLF Model: 13FT9025-72Crucea Ref: 6UNT9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€39.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
finalizareaAnodizare clară
Înălţime1"
Lungime72 "
Material6063-T6 Aluminiu
TipUn singur canal, fără șuruburi
Greutate / ft.0.354 Lb.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)185.67
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
FAZTEK 13FT9025-48 Încadrare extrudată un singur canal L 48 in | AF2KLC 6UNT6 13FT9025-4848 "€26.81
FAZTEK 13FT9025-96 Extrudare a ramei un singur canal L 96 in | AF2KLJ 6UNU2 13FT9025-9696 "€43.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAZTEK 13FT9025-72 Extrudere a ramei un singur canal L 72 in
€39.77 /unitate