FAZTEK 13FT9025-96 Extrudare a ramei un singur canal L 96 in | AF2KLJ 6UNU2

FAZTEK 13FT9025-96 Extrudere a ramei un singur canal L 96 in

Articol: AF2KLJ Model: 13FT9025-96Crucea Ref: 6UNU2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€52.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
finalizareaAnodizare clară
Înălţime1"
Lungime96 "
Material6063-T6 Aluminiu
TipUn singur canal, fără șuruburi
Greutate / ft.0.354 Lb.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1285
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
FAZTEK 13FT9025-48 Încadrare extrudată un singur canal L 48 in | AF2KLC 6UNT6 13FT9025-4848 "€26.81
FAZTEK 13FT9025-72 Extrudare a ramei un singur canal L 72 in | AF2KLF 6UNT9 13FT9025-7272 "€32.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAZTEK 13FT9025-96 Extrudere a ramei un singur canal L 96 in
€52.70 /unitate