Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FAZTEK 15FF5814 Picior de montare pe podea 1 1/2 inch | AE4BQM 5JB80

FAZTEK 15FF5814 Floor Mount Foot 1 1/2 In

În stoc
Articol: AE4BQM Model: 15FF5814Crucea Ref: 5JB80
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
€18.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicior montat pe podea, 1 1/2 "W
finalizareaAnodizare clară
Material6063-T6 Aluminiu
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLăţimePreț
FAZTEK 10FF5611 Picior pentru fixare pe podea 1 in | AE4BQK 5JB78 10FF5611Picior de montare pe podea, 1 "W1"€14.58
FAZTEK 10FF5612 Picior pentru fixare pe podea 2 in | AE4BQY 5JB90 10FF5612Picior de montare pe podea, 2 "W2"€19.65
FAZTEK 15FF5816 Picior pentru fixare pe podea L 3 inch pentru AE4BLV Etc | AE4BQZ 5JB91 15FF5816Picior de montare pe podea, 3 "W3"€23.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAZTEK 15FF5814 Floor Mount Foot 1 1/2 In
€18.08 /unitate