Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FAZTEK 15QE3030L-48 Structura de extrudare a ramei L48in 2.559lb/ft | AE3EUW 5CXU0

FAZTEK 15QE3030L-48 Structura de extrudare a cadrului L48in 2.559lb/ft

În stoc
Articol: AE3EUW Model: 15QE3030L-48Crucea Ref: 5CXU0

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€144.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.257 "
finalizareaAnodizare clară
Înălţime3"
Lungime48 "
Material6063-T6 Aluminiu
Slot Width0.312 "
TipSlot T-Slotted
Greutate / ft.2.559 Lb.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.ÎnălţimeLungimeSlot WidthLăţimePreț
FAZTEK 15QE1515UL-48 Încadrare Extrudare Smooth L48in 1.09lb/ft | AE3EUQ 5CXT5 15QE1515UL-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€56.82
FAZTEK 15QE1515L-48 Structură de extrudare a cadrului L48in 1.114lb/ft | AE3EUR 5CXT6 15QE1515L-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€65.86
FAZTEK 15QE1515-48 Structură de extrudare a cadrului L48in 1.406lb/ft | AE3EUT 5CXT7 15QE1515-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€78.31
FAZTEK 15QE1530L-48 Structură de extrudare a cadrului L48in 1.616lb/ft | AE3EUU 5CXT8 15QE1530L-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "€103.58
FAZTEK 15QE1530-48 Structura de extrudare a ramei L48in 2.397lb/ft | AE3EUV 5CXT9 15QE1530-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "€104.13
FAZTEK 15QE1515UL-96 Structura de extrudare a cadrului L96in 1.09lb/ft | AE3EUX 5CXU1 15QE1515UL-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "€70.52
RFQ
FAZTEK 15QE1515L-96 Structura de extrudare a cadrului L96in 1.114lb/ft | AE3EUY 5CXU2 15QE1515L-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "€78.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAZTEK 15QE3030L-48 Structura de extrudare a cadrului L48in 2.559lb/ft
€144.07 /unitate