Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FEBCO 1 LF850-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului DC, LF850, aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb, dimensiune 1 inch, NPT | CR3AMM 793HR9

FEBCO 1 LF850-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului DC, LF850, aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb, dimensiune de 1 inch, NPT

În stoc
Articol: CR3AMM Model: 1 LF850-QT DCCrucea Ref: 793HR9

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€767.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prevenire a returului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.096
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
FEBCO 1 1/2 LF850-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului DC, LF850, aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb, dimensiune 1 1/2 inch, NPT | CP4XYP 793HT1 1 1/2 LF850-QT DC€1,785.04
FEBCO 1 1/4 LF850-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului DC, LF850, aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb, dimensiune 1 1/4 inch, NPT | CP4XYQ 793HT0 1 1/4 LF850-QT DC€1,679.87
FEBCO 2 LF850-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului DC, LF850, aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb, dimensiune de 2 inchi, NPT | CP4XYR 793HT2 2 LF850-QT DC€2,123.31
FEBCO 3/4 LF850-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului DC, LF850, aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb, dimensiune 3/4 inch, NPT, LF850 | CR3AMN 793HR8 3/4 LF850-QT DC€713.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEBCO 1 LF850-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului DC, LF850, aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb, dimensiune de 1 inch, NPT
€767.60 /unitate