Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1869X6X8S Cot masculin pivotant 1/2-14 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FMF 2ZKT1

WEATHERHEAD 1869X6X8S Cot tată pivotant 1/2-14 3/8 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FMF Model: 1869X6X8SCrucea Ref: 2ZKT1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€55.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin pivotant
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 2-14
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8302306000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1869X4S Cot masculin pivotant 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FLR 2ZKP6 1869X4S1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€27.50
WEATHERHEAD 1869X4X4S Cot masculin pivotant 1/4-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FLU 2ZKP8 1869X4X4S1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€29.52
WEATHERHEAD 1869X4X6S Cot masculin pivotant 3/8-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FLW 2ZKR1 1869X4X6S3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€71.11
WEATHERHEAD 1869X6S Cot masculin pivotant 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FLZ 2ZKR4 1869X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€35.11
WEATHERHEAD 1869X6X2S Cot masculin pivotant 1/8-27 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FMB 2ZKR6 1869X6X2S1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€40.45
WEATHERHEAD 1869X6X6S Cot masculin pivotant 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FMD 2ZKR8 1869X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€37.85
WEATHERHEAD 1869X8S Cot masculin pivotant 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FMH 2ZKT3 1869X8S3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€58.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1869X6X8S Cot tată pivotant 1/2-14 3/8 inch Dimensiunea tubului
€55.41 /unitate