FEBCO 758A Filtru 4 Wye, dimensiune 4 inch, fontă | CC3TYL 4327

FEBCO 758A Filtru 4 Wye, dimensiune 4 inch, fontă

Articol: CC3TYL Model: 758A 4Crucea Ref: 4327
€1,071.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpFontă
Modelul corpuluiWye
Materialul de acoperireOtel carbon
Materialul garnituriiFără azbest
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării4"
Tip filet de intrareNPT
Max. Temperatura de funcționare.150 de grade F
Presiune maximă200 psi
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire1 1 / 2 "
Tip capac de reținereAtins fără mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran1 / 16 "

Detalii produs:

Sita Wye, dimensiune 4 inch, fontă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiune ecranPreț
FEBCO 758A Filtru 6 Wye, dimensiune 6 inch, fontă | BY4JJP 4328 758A 66"2"1 / 8 "€1,636.17
RFQ
Sita FEBCO 758A 10 Wye, dimensiune 10 inch, fontă | CC3TYM 4330 758A 1010 "2"1 / 8 "€5,629.45
RFQ
FEBCO 758A Filtru 2 1/2 Wye, dimensiune 2 1/2 inch, fontă | CC3TYN 4325 758A 2 1/22 1 / 2 "1"1 / 16 "€528.15
RFQ
FEBCO 758A Sita 8 Wye, dimensiune 8 inch, fontă | CC3TYP 4329 758A 88"2"1 / 8 "€3,450.70
RFQ
FEBCO 758A Filtru 3 Wye, dimensiune 3 inch, fontă | CC3TYQ 4326 758A 33"1"1 / 16 "€583.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEBCO 758A Filtru 4 Wye, dimensiune 4 inch, fontă
€1,071.56 /unitate