Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FELCO C7 Cutter cablu, tăiat prin forfecare, lungime 7-1/2 inch, mâner acoperit cu plastic | AA4KHA 12R371

FELCO Tăiător de cablu C7, tăiat prin forfecare, lungime de 7-1/2 inci, mâner acoperit cu plastic

În stoc
Element: AA4KHA Model: C7Crucea Ref: 12R371
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
€153.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu
Acțiune de tăiereTăierea tăiată
Capacitate de tăiere aluminiu5 / 32 "
Capacitate de tăiere cupru5 / 32 "
Capacitate de tăiere din oțel moale5 / 32 "
Design mânerMâner acoperit din plastic
Lungime totală7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3175
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8203300000
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Proiectat cu un sistem de tăiere triunghiular pentru a asigura tăieturi curate (fără strivire) pe cablurile coaxiale sau moi
    • Mâner acoperit cu plastic, cu design de prindere pentru degetul mare, pentru a permite operarea cu o singură mână
    • Lame din oțel călit și șurub central pentru a rezista la abuz

Întrebări frecvente:

Î. Ce accesorii/piese de schimb sunt compatibile cu tăietorul de cablu Felco C7?

A. Unsoarea Felco 990, spray-ul lubrifiant 980, contrapiulița C7/4, arcul C7/10 și mânerul C7/35 sunt compatibile cu această freză.

Î. Ce sunt tăietoarele de cablu Felco?

A. Dispozitivele de tăiat cablu Felco cu o singură mână sunt proiectate pentru a tăia meticulos diametre mici, fără efort sau deteriorarea materialelor. Sunt ideale pentru industria anvelopelor și a gardurilor / spalierelor și sunt ideale pentru tăierea cablurilor din oțel inoxidabil.

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerLungime totalăPreț
FELCO C3 tăietor cablu tăiat prin forfecare 7-1/2 in | AA4KGZ 12R370 C3Mâner acoperit din plastic7.5 "€175.29
FELCO C9 tăietor cablu tăiat prin forfecare 13 in | AA4KHB 12R372 C9Aluminiu forjat13 "€407.92
FELCO C12 tăietor de cablu tăiat prin forfecare 19 in | AA4KHC 12R373 C12Aluminiu forjat19 "€662.89
FELCO C16 tăietor de cablu tăiat prin forfecare 23 in | AA4KHD 12R374 C16Aluminiu forjat23 "€972.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FELCO Tăiător de cablu C7, tăiat prin forfecare, lungime de 7-1/2 inci, mâner acoperit cu plastic
€153.54 /unitate