Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FELCO C9 tăietor cablu tăiat prin forfecare 13 in | AA4KHB 12R372

FELCO C9 tăietor cablu tăietură 13 in

În stoc
Element: AA4KHB Model: C9Crucea Ref: 12R372
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
€413.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu
Acțiune de tăiereTăierea tăiată
Capacitate de tăiere aluminiu1 / 4 "
Capacitate de tăiere cupru1 / 4 "
Capacitate de tăiere din oțel moale1 / 4 "
Design mânerAluminiu forjat
Lungime totală13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8203300000
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Capacitate de tăiere ACSR (1/4 ")
    • Capacitate de tăiere armătură (3/16 ")
    • Capacitate de tăiere a cablului de sârmă (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerLungime totalăPreț
FELCO C3 tăietor cablu tăiat prin forfecare 7-1/2 in | AA4KGZ 12R370 C3Mâner acoperit din plastic7.5 "€182.46
FELCO C7 Cutter cablu, tăiat prin forfecare, lungime 7-1/2 inch, mâner acoperit cu plastic | AA4KHA 12R371 C7Mâner acoperit din plastic7.5 "€155.19
FELCO C12 tăietor de cablu tăiat prin forfecare 19 in | AA4KHC 12R373 C12Aluminiu forjat19 "€698.73
FELCO C16 tăietor de cablu tăiat prin forfecare 23 in | AA4KHD 12R374 C16Aluminiu forjat23 "€970.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FELCO C9 tăietor cablu tăietură 13 in
€413.22 /unitate