FERVI 0211 Banc de lucru demontabil, cu recuperare de lichid, 350 kg max. Capacitate | CF3RQH

FERVI 0211 Banc de lucru demontabil, cu recuperare de lichid, 350 kg max. Capacitate

Articol: CF3RQH Model: 0211
€774.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
Dimensiuni420 x 340 x 120 mm
Dimensiuni interioare360 x 260 x 115 mm
Max. Capacitate280 kg
Mărimea1200 x 640 x 872 mm
Dimensiunea tabelului1190 x 635 x 15 mm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0211 Banc de lucru demontabil, cu recuperare de lichid, 350 kg max. Capacitate
€774.50 /unitate