FERVI 0378/1510 Tambur pentru furtun de aer, rebobinare automată, presiune 18 bar, lungime 15 m | CF3RJQ

FERVI 0378/1510 Tambur pentru furtun de aer, rebobinare automată, presiune 18 bar, lungime 15 m

Element: CF3RJQ Model: 0378/1510
€253.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Furtun Dia.13.5 x 9.5 mm
Lungimea furtunului16 m

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelFurtun Dia.Lungimea furtunuluiPresiune maximăPreț
FERVI 0481/15 Tambur pentru furtun de aer, rebobinare automată, 15 m lungime, racord tată de 1/4 inch | CF3RJR 0481/1512 x 8 mm16 m-€160.02
RFQ
FERVI 0240/15 Tambur pentru furtun de aer, rebobinare automată, 15 m lungime, racord tată de 3/8 inch | CF3RJT 0240/1512 x 8 mm16 m-€127.79
RFQ
FERVI A481/10 Bobina de furtun de aer cu rebobinare automată, lungime furtun 11 m, 17 bar max. Presiune | CJ4KWA Axnumx / xnumx12 x 8 mm11m17 Bar€76.43
RFQ
FERVI A481/15 Rebobinare automată pentru furtun de aer, 16 m lungime furtun, 16 bar max. Presiune | CJ4KWB Axnumx / xnumx12 x 8 mm16m16 Bar€117.67
RFQ
FERVI A481/15H Rebobinare automată pentru furtun de aer, lungime furtun 16 m, max. 18 bar. Presiune | CJ4KWC A481/15H13.5 x 9.5 mm16m18 Bar€139.54
RFQ
FERVI A481/30H Rebobinare automată pentru furtun de aer, 32 m lungime furtun, 17 bar max. Presiune | CJ4KWD A481/30H13.5 x 9.5 mm32m17 Bar€208.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0378/1510 Tambur pentru furtun de aer, rebobinare automată, presiune 18 bar, lungime 15 m
€253.08 /unitate