Ferăstrău cu panouri FERVI 0656/310, 315 x 30 x 3.2 mm Dimensiunea lamei, motor monofazat 230V | CF3RPB

FERVI 0656/310 Panel Saw, 315 x 30 x 3.2 mm Blade Size, 230V Single Phase motor

Element: CF3RPB Model: 0656/310
€4,741.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău
Dimensiunea lamei315 x 30 x 3.2 mm
Înălţime850 mm
Viteză4000 rpm
Dimensiunea tabelului790 x 350 mm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeVitezăPreț
Ferăstrău cu panouri FERVI 0665, dimensiunea lamei 250 x 3 x 30 mm, asamblat parțial | CF3RPA 0665860 mm2800 rpm€4,082.40
RFQ
Ferăstrău cu panouri FERVI 0656/254, 40 dinți, 4000 RPM, 1250 mm Max. Lungime de tăiere | CJ4KYN 0656/254-4000 rpm€2,811.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0656/310 Panel Saw, 315 x 30 x 3.2 mm Blade Size, 230V Single Phase motor
€4,741.51 /unitate