Ferăstrău cu panouri FERVI 0665, dimensiunea lamei 250 x 3 x 30 mm, asamblat parțial | CF3RPA

FERVI 0665 Fierăstrău cu panouri, 250 x 3 x 30 mm Dimensiunea lamei, parțial asamblat

Articol: CF3RPA Model: 0665
€4,939.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău
Dimensiunea lamei250 x 3 x 30 mm
Înălţime860 mm
Dimensiuni de gabarit1860 x 2030 x 1070 mm
Viteză2800 rpm
Dimensiunea tabelului800 x 560 mm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeVitezăPreț
Ferăstrău cu panouri FERVI 0656/310, 315 x 30 x 3.2 mm Dimensiunea lamei, motor monofazat 230V | CF3RPB 0656/310850 mm4000 rpm€3,918.60
RFQ
Ferăstrău cu panouri FERVI 0656/254, 40 dinți, 4000 RPM, 1250 mm Max. Lungime de tăiere | CJ4KYN 0656/254-4000 rpm€2,811.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0665 Fierăstrău cu panouri, 250 x 3 x 30 mm Dimensiunea lamei, parțial asamblat
€4,939.70 /unitate