Ferăstrău cu panouri FERVI 0656/254, 40 dinți, 4000 RPM, 1250 mm Max. Lungime de tăiere | CJ4KYN

FERVI 0656/254 Fierăstrău cu panouri, 40 dinți, 4000 RPM, 1250 mm Max. Lungimea de tăiere

Articol: CJ4KYN Model: 0656/254
€3,402.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău
Dimensiunea lamei254 x 30 x 3.2mm
Frecvență50 Hz
Viteză4000 rpm
Dimensiunea tabelului790 x 350mm
Voltaj230V
wattage2.2kW
Înălțime de lucru850mm

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeVitezăPreț
Ferăstrău cu panouri FERVI 0665, dimensiunea lamei 250 x 3 x 30 mm, asamblat parțial | CF3RPA 0665860 mm2800 rpm€4,082.40
RFQ
Ferăstrău cu panouri FERVI 0656/310, 315 x 30 x 3.2 mm Dimensiunea lamei, motor monofazat 230V | CF3RPB 0656/310850 mm4000 rpm€3,918.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0656/254 Fierăstrău cu panouri, 40 dinți, 4000 RPM, 1250 mm Max. Lungimea de tăiere
€3,402.00 /unitate