Colector de praf FERVI 0756, 850 m100/h, dimensiune admisie 0.75 mm, 4 kW | CJXNUMXKYV

FERVI 0756 Colector de praf, 850 m100/h, dimensiune admisie 0.75 mm, XNUMX kW

Articol: CJ4KYV Model: 0756
€504.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf
Flux de aer850 mc/h
Dimensiune500 x 600 x 1700mm
Frecvență50Hz
Dimensiunea intrării100 mm
RPM motor2950 RPM
Fază1
Presiune de aspirație1.08kPa
Voltaj230V
wattage0.75W

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerDimensiunea saculuiDimensiunea intrăriiRPM motorMărimeaPresiune de aspirațiePreț
Colector de praf FERVI 0496, debit 3900 metri cubi/oră, 230 V, motor 2.2 kW | CF3RPN 04963900 metri cub / oră510 x 855 mm3 x 100 mm-1450 x 800 x 2000 mm-€807.02
RFQ
Colector de praf FERVI 0495, portabil, debit de 830 mc pe oră, 230 V, motor 0.75 kW | CF3RPP 0495830 metri cub / oră380 x 530 mm1 x 100 mm-395 x 325 x 350 mm-€362.95
RFQ
FERVI KIT0129 Kit colector de praf, cu sac filtrant, pungi de plastic, 10 buc. | CF3RPQ KIT0129------€628.69
RFQ
FERVI KIT0128 Kit colector de praf, cu sac filtrant, pungi de plastic, 10 buc. | CF3RPR KIT0128------€412.32
RFQ
FERVI KIT0229 Kit colector de praf, cu sac filtrant, pungi de plastic, 10 buc. | CF3RPT KIT0229------€295.05
RFQ
FERVI 0759 Colector de praf parțial asamblat, 2500 m100/h, dimensiune admisie 1.5 mm, 4 kW | CJXNUMXKYU 07592500 mc/h-100 mm2950 RPM-1.95kPa€696.64
RFQ
Colector de praf FERVI 0507, 900 m100/h, dimensiune admisie 0.55 mm, 4 kW | CJXNUMXKYW 0507900 mXNUMX/h.-100 mm2840 RPM-0.7kPa€308.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0756 Colector de praf, 850 m100/h, dimensiune admisie 0.75 mm, XNUMX kW
€504.00 /unitate