FERVI KIT0129 Kit colector de praf, cu sac filtrant, pungi de plastic, 10 buc. | CF3RPQ

FERVI KIT0129 Kit colector de praf, cu sac filtrant, pungi de plastic, 10 buc.

Articol: CF3RPQ Model: KIT0129
€760.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerDimensiunea saculuiDimensiunea intrăriiRPM motorMărimeaPresiune de aspirațiePreț
Colector de praf FERVI 0496, debit 3900 metri cubi/oră, 230 V, motor 2.2 kW | CF3RPN 04963900 metri cub / oră510 x 855 mm3 x 100 mm-1450 x 800 x 2000 mm-€807.02
RFQ
Colector de praf FERVI 0495, portabil, debit de 830 mc pe oră, 230 V, motor 0.75 kW | CF3RPP 0495830 metri cub / oră380 x 530 mm1 x 100 mm-395 x 325 x 350 mm-€362.95
RFQ
FERVI KIT0128 Kit colector de praf, cu sac filtrant, pungi de plastic, 10 buc. | CF3RPR KIT0128------€412.32
RFQ
FERVI KIT0229 Kit colector de praf, cu sac filtrant, pungi de plastic, 10 buc. | CF3RPT KIT0229------€295.05
RFQ
FERVI 0759 Colector de praf parțial asamblat, 2500 m100/h, dimensiune admisie 1.5 mm, 4 kW | CJXNUMXKYU 07592500 mc/h-100 mm2950 RPM-1.95kPa€696.64
RFQ
Colector de praf FERVI 0756, 850 m100/h, dimensiune admisie 0.75 mm, 4 kW | CJXNUMXKYV 0756850 mc/h-100 mm2950 RPM-1.08kPa€416.53
RFQ
Colector de praf FERVI 0507, 900 m100/h, dimensiune admisie 0.55 mm, 4 kW | CJXNUMXKYW 0507900 mXNUMX/h.-100 mm2840 RPM-0.7kPa€308.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI KIT0129 Kit colector de praf, cu sac filtrant, pungi de plastic, 10 buc.
€760.71 /unitate