FIBERGRATE 872680 Gratar Pultruded Isofr 1 1/2 inch 3 x 8 Feet | AD6UYV 4AUE3

FIBERGRATE 872680 Gratar Pultruded Isofr 1 1/2 inch 3 x 8 picioare

Articol: AD6UYV Model: 872680Crucea Ref: 4AUE3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,305.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrilaj industrial pultrudat
Înălțimea barei de rulment1-1/2 "
Lățimea barei de rulment0.60 "
CuloriGalben
Adâncime1.5 "
CheieI6015
MaterialRășină ignifugă din poliester izoptalic (ISOFR)
Max. Temp.150 F
Forma ochiurilorNici unul
Dimensiunea ochiurilor de plasăNici unul
Tipul de rășinăISOFR
Deschidere8 Ft
SuprafațăGrit-Top
TipI6015
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3925900000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCheieDimensiunea ochiurilor de plasăDeschidereTipLăţimePreț
FIBERGRATE 872400 Grătar Pultruded Isofr 1 inch 3 x 10 picioare galben | AD6UXR 4AUA2 8724001"I6010Nici unul10 ft.I60103ft€1,133.58
RFQ
FIBERGRATE 872410 Grătar Pultruded Isofr 1 inch 3 x 4 picioare galben | AD6UXT 4AUA3 8724101"I6010Nici unul4 ft.I60103ft€538.91
FIBERGRATE 872420 Gratar Pultruded Isofr 1 Inch 4 x 8 Feet Galben | AD6UXU 4AUA4 8724201"I6010Nici unul8 ft.I60104ft€1,212.62
RFQ
FIBERGRATE 872430 Gratar Pultruded Isofr 1 Inch 4 x 10 Feet Galben | AD6UXV 4AUA5 8724301"I6010Nici unul10 ft.I60104ft€1,624.19
RFQ
FIBERGRATE 872440 Gratar Pultruded Isofr 1 Inch 2 x 8 Feet Galben | AD6UXW 4AUA6 8724401"I6010nici unul8 ft.I60102ft€682.82
RFQ
FIBERGRATE 872460 Gratar Pultruded Isofr 1 inch 3 x 3 picioare galben | AD6UXX 4AUA8 8724601"I6010Nici unul3 FtI60103ft€401.14
FIBERGRATE 872470 Grătar Pultruded Isofr 1 inch 2 x 3 picioare Galben | AD6UXY 4AUA9 8724701"I6010Nici unul3 FtI60102ft€361.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIBERGRATE 872680 Gratar Pultruded Isofr 1 1/2 inch 3 x 8 picioare
€1,305.48 /unitate