FIBERGRATE 874050 Gratar Moltruded 1 1/2 inch 3 x 6 picioare Light Gry | AD6VBQ 4AUR3

FIBERGRATE 874050 Gratar Moltruded 1 1/2 inch 3 x 6 picioare Light Gry

Element: AD6VBQ Model: 874050Crucea Ref: 4AUR3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,087.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrilaj moltrudat
Înălțimea barei de rulment1-1/2 "
Lățimea barei de rulment0.27 "
CuloriLumina gri
Adâncime1.5 "
CheieNici unul
MaterialPoliester
Max. Temp.150 F
PlasăDreptunghiular
Forma ochiurilorDreptunghiular
Dimensiunea ochiurilor de plasă1 1/2 x 4 "
Tipul de rășinăCorvex
Deschidere6 Ft
SuprafațăGrit-Top
TipMoltrudat
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3925900000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Submarcă: RIGIDEX

Variante de produs

ProdusModelDeschidereLăţimePreț
FIBERGRATE 874000 Gratar Moltruded 1 1/2 inch 2 x 3 picioare Light Gry | AD6VBK 4AUP7 8740003 Ft2ft€281.55
FIBERGRATE 874010 Gratar Moltruded 1 1/2 inch 2 x 4 picioare Light Gry | AD6VBL 4AUP8 8740104 Ft2ft€281.55
FIBERGRATE 874020 Gratar Moltruded 1 1/2 inch 2 x 6 picioare Light Gry | AD6VBM 4AUP9 8740206 Ft2ft€436.05
RFQ
FIBERGRATE 874030 Gratar Moltruded, 1 1/2" Înălțime bară, 3 8740303 Ft3ft€503.03
FIBERGRATE 874040 Gratar Moltruded 1 1/2 inch 3 x 4 picioare Light Gry | AD6VBP 4AUR2 8740404 Ft3ft€533.14
FIBERGRATE 874060 Gratar Moltruded 1 1/2 inch 4 x 3 picioare Light Gry | AD6VBR 4AUR4 8740603 ft.4ft€532.90
FIBERGRATE 874070 Gratar Moltruded 1 1/2 inch 4 x 4 picioare Light Gry | AD6VBT 4AUR5 8740704 ft.4ft€496.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIBERGRATE 874050 Gratar Moltruded 1 1/2 inch 3 x 6 picioare Light Gry
€1,087.44 /unitate