FIBERPLATE 870120 Grit Polipropilenă Grit 1/8 x 48 x 96 In | AD6UQK 4ATF5

FIBERPLATE 870120 Grit Polipropilenă Grit 1/8 x 48 x 96 Inch

Articol: AD6UQK Model: 870120Crucea Ref: 4ATF5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€806.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă stoc
CuloriGri închis
Lungime96 "
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialPoliester Premium
Max. Temp.150 F
Tipul de rășinăCorvex
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+ 0.938 / -0.032 "
TipCu Grit
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+/- 0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
FIBERPLATE 870000 Grit Polipropilenă Grit 1/8 x 12 x 12 In | AD6UPX 4ATE2 87000012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€64.08
FIBERPLATE 870010 Grit Polipropilenă Grit 1/4 x 12 x 12 In | AD6UPY 4ATE3 87001012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€81.61
FIBERPLATE 870020 Grit Polipropilenă Grit 3/8 x 12 x 12 In | AD6UPZ 4ATE4 87002012 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€119.94
FIBERPLATE 870030 Grit Polipropilenă Grit 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQA 4ATE5 87003012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€144.38
FIBERPLATE 870040 Grit Polipropilenă Grit 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQB 4ATE6 87004024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€185.03
FIBERPLATE 870050 Grit Polipropilenă Grit 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQC 4ATE7 87005024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€259.88
FIBERPLATE 870060 Grit Polipropilenă Grit 3/8 x 24 x 24 In | AD6UQD 4ATE8 87006024 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€366.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIBERPLATE 870120 Grit Polipropilenă Grit 1/8 x 48 x 96 Inch
€806.42 /unitate