Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de spălare automată FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS, 1.6 GPF, admisie de 1 inch | AC9VJJ 3KMR1

FILLRITE Supapă de spălare automată 807CMK Royal 111 ESS, 1.6 GPF, admisie de 1 inch

În stoc
Element: AC9VJJ Model: 807CMKCrucea Ref: 3KMR1
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
€507.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru pompa
Dimensiunea conexiunii3/4 FNPT
AfişaMecanic
Material de curgereBenzină, Diesel, B20, E15, Kerosen
Gama de debit5-20 gpm
GPM max.20
Înălţime6
Material carcasăFontă
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Max. Viscozitate50 SSU
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
RPM5 până la 20 gal.
Tip3 roți, mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă de spălare automată Sloan Royal 111 ESS utilizată pentru spălarea automată a pisoarelor și toaletelor în toaletele comerciale pentru a menține igiena
    • Dispune de tehnologie CID brevetată pentru o precizie de spălare și îmbunătățirea eficienței apei
    • Echipat cu mâner conform ADA, care nu se ține deschis, care împiedică toaleta să depășească volumul de spălare propus

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE Supapă de spălare automată 807CMK Royal 111 ESS, 1.6 GPF, admisie de 1 inch
€507.80 /unitate