Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FILLRITE FRAP32V Pompă de aer tambur pneumatic Def Dimensiune 1 in | AF2RJV 6XGV4

FILLRITE FRAP32V Pompă de aer tambur pneumatic Def Dimensiune 1 in

În stoc
Articol: AF2RJV Model: FRAP32VCrucea Ref: 6XGV4
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
€775.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului de aer
Material corpPolipropilenă
Material cilindruPolipropilenă
AmenajăriPiston pneumatic
Materialul tubului de refularePolipropilenă
Materialul garnituriifluorocarbon
Dimensiunea intrării1"
Materialul pieselor internePolipropilenă, oțel inoxidabil, flourocarbon
Max. Admisie aer (PSI)100
Max. curgereGPN 6.5
Max. GPM pentru petrol4
Max. GPM pentru apă6.5
Max. Temperatura lichidului120 grade F
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.120 F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Material sigiliufluorocarbon
Lungimea tubului de aspirație36 In.
Dimensiune ID ieșire tub de aspirație1 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1 In.
TipPiston pneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9215
Înălțimea navei (cm)53.59
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8413200000
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Livrează (6.5 gpm)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE FRAP32V Pompă de aer tambur pneumatic Def Dimensiune 1 in
€775.25 /unitate