Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FILLRITE KIT700OT Kit flanșă de ieșire 1 inch | AG9DYP 19NL50

FILLRITE KIT700OT Kit flanșă de ieșire 1 inch

În stoc
Articol: AG9DYP Model: KIT700OTCrucea Ref: 19NL50

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€127.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cu flanșe de ieșire 1"
Se potrivește mărciiRitual de umplere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.26
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE KIT700OT Kit flanșă de ieșire 1 inch
€127.72 /unitate